Riferimenti
HPMT:H03 0210 25
Rubix:999180200115340



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0210 25
Punta DR Mini HPMT H03 0210 25 con foro di lubrificazione (oil feed) e angolo di punta 135°. Ideale per micro-foratura profonda fino a 25 x D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hpt t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p,m,n,k,s (material groups) + adatto a: wrought aluminium, cast aluminium, copper alloy, grey cast iron, ductile cast iron, titanium alloy |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore