5066305-ARTICOLO A4722-10

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4722-10
Rubix:999240117028016
Produttore:5066305
EAN:4031132017549
5066305-ARTICOLO A4722-10

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale360 mm
Profondità di lavorazione219 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5066305-ARTICOLO A4722-10


Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=10mm

Applicazioni

Foratura a pacco;Foratura cieca;Foratura (foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale360 mm
Profondità di lavorazione219 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 1870 r1
Rivestimentonon rivestito
Refrigerazione internasì
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;leghe speciali;altri
Angolo di punta130 °
€ 121,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione