9517860194500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,450
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 19.450
Rubix:999210625022204
Produttore:9517860194500
EAN:4031095307848


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 244 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860194500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,450
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Fori di lubrificazione per forature profonde fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 244 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | schaft-ø 20,000 mm; campo tolleranza m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione