9717640103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.320
Rubix:999240628006648
Produttore:9717640103200
EAN:4031095345093


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 154,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,320
Punta per fori profondi Stock SuperV-T-Al 15xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, Ø10,320 mm. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 154,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido / non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | punto a faccette (facet point grind); flächenanschliff (affilatura di superficie) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione