Riferimenti
Stock:71140 1.750
Rubix:999190200050040
Produttore:9711400017500
EAN:4031095303666


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400017500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,750
Punta elicoidale Stock NAS 907 71140 in HSS, Ø1,75 mm. Lunghezza totale 153 mm e profondità 26 mm; taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | superficie brillante (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico / straight shank |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere in leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione