9517680068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 6.800
Rubix:999181000026876
Produttore:9517680068000
EAN:4031095292526


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 342 mm |
| Profondità di lavorazione | 302 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 6,800
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T 51768 Ø6,8 con fori di lubrificazione interna 40xD. Rivestimento AlTiN e punta 135° per foratura profonda con evacuazione truciolo ottimizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 342 mm |
| Profondità di lavorazione | 302 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 40xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | zylinderschaft (cylindrical shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 817,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 997,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione