9717650039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.900
Rubix:999240628007253
Produttore:9717650039000
EAN:4031095344621


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e profondità 20xD. Superficie lucida/blank e tolleranza Ø h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | con faccette |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe non ferrose |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione