9717660088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.800
Rubix:999240628006401
Produttore:9717660088000
EAN:4031095342665


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,800
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al Ø 8,800 mm, 25xD e superficie lucida (WN blank). Con raffreddamento interno e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 844,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1029,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione