Riferimenti
Walter Titex:A1166-5.6
Rubix:999240117029817
Produttore:5057881
EAN:4031132236162

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 5057881-ARTICOLO A1166-5.6
Lunghezza complessiva secondo DIN 6539, scanalature prolungate rispetto a DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • Dc=5,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione