Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-07.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014775
Produttore:6618797
EAN:4031132371900

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
Dettagli del prodotto : 6618797-ARTICOLO DC150-12-07.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2756in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xdc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione