9518930119100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 11,910
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 11.910
Rubix:999230214006142
Produttore:9518930119100
EAN:4031095329345


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 142,92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930119100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 11,910
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 142,92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | shaft-ø h7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai fino a 1200 n/mm², ghisa, bronzo, ottone, leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione