9517650059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 5.950
Rubix:999181000026786
Produttore:9517650059500
EAN:4031095293400


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,950
Punta SuperV-T Stock 51765 con refrigerazione interna. Punta a 135° e affilatura Kegelmantelanschliff, rivestimento AlTiN: profondità 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione