9717650056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.600
Rubix:999240628007005
Produttore:9717650056000
EAN:4031095344386


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 112 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,600
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna per foratura profonda 20xD. Ø 5,6 mm e profondità 110 mm (71765 5,600).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 112 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 435,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 531,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione