9517860195000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 19.500
Rubix:999210625022205
Produttore:9517860195000
EAN:4031095307831


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860195000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,500
Punta Stock SuperV-X Ø19,5 mm 5xD DIN 6537L con fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, punta 140° e refrigerazione interna per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione