9517200013700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,370
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.370
Rubix:999220701000121
Produttore:9517200013700
EAN:4031095327686


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 13,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200013700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,370
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 13,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈7,30 xd (10,0 mm / ø 1,370 mm) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 140° con affilatura a croce |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | metalli non ferrosi (alluminio); acciai; ghisa; acciai inossidabili/resistenti ad acidi; leghe ni/ti; acciai temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione