9519990022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,200

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 2.200
Rubix:160000000185039
Produttore:9519990022000
EAN:4031095235592
9519990022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,200


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,2x40
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
2.200 mm
78.000 mm
Paese d'origineDE
134,55 IVA esclusa
/ Unità
164,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione