9517840086000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 8.600
Rubix:999220701000284
Produttore:9517840086000
EAN:4031095322735


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 25,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840086000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,600
Punta MD SuperV-X Stock con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano: profondità 3xD, tolleranza m7 e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 25,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:3 (3xd) |
| Affilatura | affilatura conica a mantello |
| Stelo | gambo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione