Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-3.5
Rubix:999240117031589
Produttore:5236539
EAN:4031132265568

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 5236539-ARTICOLO A1249XPL-3.5
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=3,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore