Riferimenti
Stock:71141 3.050
Rubix:999190200050151
Produttore:9711410030500
EAN:4031095302553


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410030500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,050
Punta elicoidale lunga Stock 71141 in HSS blank per NAS 907. Ø 3,05 mm, lunghezza totale 306 mm e lavorazione 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio, acciai e ghisa; anche piastre stratificate (sandwich). |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione