9519800020000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.000
Rubix:999240628007703
Produttore:9519800020000
EAN:4031095339825


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800020000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,000
Microdrill Stock 51980 con fori di lubrificazione, rivestimento AlTiN e profondità di lavoro 20xD. Punta 135° per micro-forature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione