Riferimenti
Walter Titex:A1722-5.5
Rubix:999240117028276
Produttore:5062661
EAN:4031132151182

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 171 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062661-ARTICOLO A1722-5.5
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 171 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 260 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione