9717660103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.300
Rubix:999240628006346
Produttore:9717660103000
EAN:4031095342467


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 257,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,300
Punta MD Stock SuperV-T-Al 71766 Ø10,3 mm con fori di lubrificazione e raffreddamento interno (25xD). Per fori profondi in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 257,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a superficie piana 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione