Riferimenti
HPMT:H03 0270 12
Rubix:999180200115374



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0270 12
PUNTA DR VA OF H03 0270 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore