7287719-ARTICOLO DC150-03-03.400D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.400D1-WJ30RE
Rubix:999240429005692
Produttore:7287719
EAN:4031132400846
7287719-ARTICOLO DC150-03-03.400D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287719-ARTICOLO DC150-03-03.400D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1339in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione