9517840121000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.100
Rubix:999220701000332
Produttore:9517840121000
EAN:4031095322254


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840121000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Profondità di taglio fino a 3xD per forature efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 (3xd) |
| Affilatura | affilatura a cono alleggerito |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione