PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0500 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0500 25
Rubix:999201215005438

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 126 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0500 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0500 25(N) extra-lunga in metallo duro, con refrigerante interno (oil feed) e doppia guida. Punta 135° e rivestimento TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 126 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | d h7; d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore