9517180127000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 12.700
Rubix:999230214005830
Produttore:9517180127000
EAN:4031095335995


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180127000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,700
Punta per foratura interna Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione. Ø12,7 mm, profondità 3xD, rivestimento TiAlN nano e punta 180° per basi piatte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:3 (3xd) |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | zylindrisch |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione