9518930092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 9,250
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 9.250
Rubix:999230214006129
Produttore:9518930092500
EAN:4031095329475


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 162 mm |
| Profondità di lavorazione | 106,125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 9,250
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 162 mm |
| Profondità di lavorazione | 106,125 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9,25x120 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | 40 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi altolegate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 294,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 359,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione