9517860160000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,000

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 16.000
Rubix:999210625022181
Produttore:9517860160000
EAN:4031095308074
9517860160000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860160000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,000


Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione interna: rivestimento TiAlN nano e lunghezza 5xD (Ø16 mm) per foratura profonda.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a cono 140°
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
252,21 IVA esclusa
/ Unità
307,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione