Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-12.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030730
Produttore:7287854
EAN:4031132402185

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 7287854-ARTICOLO DC150-05-12.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 con refrigerazione interna, 5xD e DIN 6537 L. Diametro 12 mm, punta 140° e rivestimento WJ30RE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tinal/alcrn multistrato (pvd tinal multi-layer) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Stelo | din 6535 form he, 180° gedreht din 6535 hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione