Riferimenti
Walter Titex:A1511-0.5
Rubix:999240117028817
Produttore:5061553
EAN:4031132022994

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061553-ARTICOLO A1511-0.5
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione