9517700111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 11,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 11.100
Rubix:160000000183095
Produttore:9517700111000
EAN:4031095239774
9517700111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 11,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,1 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 11,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro11,1 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,1x55
Affilaturasuper v-va
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
11.100 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
143,84 IVA esclusa
/ Unità
175,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione