9517860043700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,370
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.370
Rubix:999210625022032
Produttore:9517860043700
EAN:4031095309637


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860043700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,370
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione per profondità 5xD, rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140°. Tolleranza Ø m7 e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai non legati / acciai da costruzione e acciai legati (fino a 1400 n/mm²), incl. acciai da lavorazione automatica e acciai temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione