Riferimenti
Walter Titex:A1163-4.6
Rubix:999240117029898
Produttore:5057575
EAN:4031132021317

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5057575-ARTICOLO A1163-4.6
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri materiali |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione