9519990012800-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,280
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51999 1.280
Rubix:999220701000701
Produttore:9519990012800
EAN:4031095324647


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519990012800-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,280
Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd (l/d = 15) |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grind) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e acciai legati (p), acciai inox (m), ghise e ghisa sferoidale/temperata (k), alluminio e altre leghe non ferrose (n), leghe speciali/superleghe e titanio (s), acciai temprati e ghise dure (h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione