9517670059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 5.950
Rubix:999181000026851
Produttore:9517670059500
EAN:4031095292779


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,950
Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø5,95 mm 30xD con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Progettata per profonde lavorazioni stabili e pulizia truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai automatici; acciai da tempra e bonifica; leghe fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 628,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 766,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione