9717650033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.300
Rubix:999240628007272
Produttore:9717650033000
EAN:4031095344690


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,300
Punta elicoidale Stock SuperV VHM con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, profondità di lavoro 20xD. Ø 3,3 mm, tolleranza h7, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta 135° |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione