Riferimenti
HPMT:W05 0770 12
Rubix:999180200115854

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0770 12
Punta elicoidale DR-LX SB oil-feed HPMT per profondi fori: Ø7,7 mm, lunghezza 145 mm e profondità 12xD (96 mm). Angolo di punta 135°, codolo cilindrico, rivestimento TiALN (T8090).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | sb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore