Riferimenti
HPMT:W15 1750
Rubix:999250310004325

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1750(N)
PUNTE PIATTE W15 1750
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090, hpt) |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 345,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 421,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore