7462191-ARTICOLO DC150-05-19.000A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-19.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030616
Produttore:7462191
EAN:4031132423425
7462191-ARTICOLO DC150-05-19.000A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462191-ARTICOLO DC150-05-19.000A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale Walter Titex DC150 in metallo duro Ø19 mm, 5xD. Rivestimento TiNAl (WJ30TA) con angolo di punta 140° per lavorazioni su più famiglie di materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
310,10 IVA esclusa
/ Unità
378,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione