9517840043700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,370
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.370
Rubix:999220701000223
Produttore:9517840043700
EAN:4031095323343


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,11 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840043700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,370
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione: rivestimento TiAlN nano e profondità di lavoro 3xD, per migliori evacuazione trucioli e raffreddamento ottimale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,11 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/3 (taglio 3xd) |
| Affilatura | affilatura facet point con cono scaricato, tagliente principale concavo e geometria di taglio ottimizzata |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai automatici; acciai fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione