SCD05-11.80I1 CUPMM - CARB. DRILL D11,8 - INT. COOLING - 5XD 893026

Punta in metallo duro 5xD - Refrigerante interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:843328
GISS Cutline:893026
Rubix:999221223064621
EAN:3660338455261
SCD05-11.80I1 CUPMM - CARB. DRILL D11,8 - INT. COOLING - 5XD 893026
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD05-11.80I1 CUPMM - CARB. DRILL D11,8 - INT. COOLING - 5XD 893026


Punta in metallo duro 5xD con refrigerante interno - gamma SCD.
Angolo di punta 140° - inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
refrigerante interno per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore, aumentare la durata e le prestazioni della punta.
Rivestimento CUPMM per applicazioni universali. Rivestimento in AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante le operazioni di foratura. Smussi di guida e geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo12 mm
€ 112,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione