9712900015000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 1,500

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 1.500
Rubix:160000000193526
EAN:4031095002194
9712900015000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900015000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 1,500


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,5x18
Affilaturan
Stelo1,5
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,5 mm
1.500 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
6,33 IVA esclusa
/ Unità
7,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore