Riferimenti
Stock:51873 7.940
Rubix:999180200213583
Produttore:9518730079400
EAN:4031095281056


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730079400-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,940
Punta elicoidale Stock SuperV-U per forature 3xD, rivestita TiAlN nano. Ø7,94 mm, attacco HA, tolleranza m7, taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈5,2 |
| Affilatura | affilatura a facet point (facet point grinding) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai ad alta resistenza/legati; acciai inossidabili; ghise (grigia/sferoidale/malleabile); alluminio e altri metalli non ferrosi; leghe speciali/super e titanio; acciai temprati e ghisa raffreddata. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione