9517450124000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 12.400
Rubix:999240628006853
Produttore:9517450124000
EAN:4031095356952


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450124000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,400
Punta elicoidale lunga Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione/raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Ideale per profondità fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti agli acidi/calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione