Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-09.800D0-WJ30RE
Rubix:999240429005671
Produttore:7287677
EAN:4031132400426

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 7287677-ARTICOLO DC150-03-09.800D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform è un trapano a elica in metallo duro per lavorazioni universali. Angolo di punta 140° e formato 3×Dc, per ø 9,8 mm e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | wj30re |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,28 |
| Stelo | din 6535 he (180° ruotato) |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso gruppi p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione