Riferimenti
HPMT:H03 0190 20
Rubix:999180200115327



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0190 20
Punta elicoidale HPMT DR MINI H03 0190 20: Ø1,90 mm e 20xD di profondità (I2=42,4 mm), con foro di lubrificazione. Angolo di punta 135° e codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | kreuzanschliff |
| Stelo | din 6535ha (5 x ø, 8 x ø, 12 x ø, 15 x ø, 20 x ø, 25 x ø, 30 x ø) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore