9517450031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,170
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.170
Rubix:999240628007810
Produttore:9517450031700
EAN:4031095358246


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,170
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per fori di lubrificazione. Variante 5xD in DIN 6537L (Ø 3,17 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione