9517200001800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,180
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.180
Rubix:999220701000036
Produttore:9517200001800
EAN:4031095324432


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200001800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,180
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 11,11xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; materiali inox; leghe speciali; alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione