9517840193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.300
Rubix:999220701000401
Produttore:9517840193000
EAN:4031095321561


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,300
Punta per fori di lubrificazione Stock SuperV‑X 51784 con refrigerazione interna e profondità di taglio 3xD. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione